ディスポーザブル 容器のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
142件の「ディスポーザブル 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスポーザブル」、「ディスポカップ」、「培養」などの商品も取り扱っております。
ディスポーザブル試料保存容器 三商ランキング1位
液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
1セット(50個)ほか
21,980税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

PPディスポカップ ケニスランキング2位
実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
1組(250個)ほか
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PPディスカップ サンプラテックランキング3位
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP目盛あり
1個ほか
18税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ディスポカップ PP製 モノタロウランキング4位
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個ほか
14税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

PS製ストレージボトル コーニングランキング5位
培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
1箱(12本)ほか
8,798税込9,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)クリアタイプ丸型口形状広口
1箱(24個)
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
1本ほか
634税込697
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ポリエチレン製のディスポーザブルカップです。 注ぐ時、口元が作りやすくなっています。 PPより柔らかく作業がしやすいカップです。
材質ポリエチレン目盛あり
1ケース(100個)ほか
8,998税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)半透明材質(中栓)ポリエチレン(PE)
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583税込12,741
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
14,900税込16,390
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
11,980税込13,178
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
1組(100個)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
1個ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1ケース(120本)ほか
17,900税込19,690
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
1箱(120本)ほか
19,980税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
1個
21税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シールキャップの付いたポリプロピレン製容器です。蓋付です。
材質本体/PP、蓋/PE材質(フタ)ポリエチレン
1組(10個)
639税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
1ケース(100個)ほか
9,405税込10,346
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)ほか
1,119税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)